AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPLUS SRL - TNP7030.3E KIT IMPIANTISTICO 3 P.P. (CONTR. QUADR.)

TECNOPLUS SRL
copiacopia
TECNOPLUS SRL - TNP7030.3E KIT IMPIANTISTICO 3 P.P. (CONTR. QUADR.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sistema di tubi

  • Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072108802

Codice prodotto

TNP7030.3E

Cod. produttore

7030.3E

Produttore

TNP

Tipo di accessorio / ricambio:

Sistema di tubi

Adatto a impianto centralizzato per l'aspirazione della polvere:

Kit impiantistici Ø 50 mm con controprese quadrate. Il kit impiantistico comprende tutto il necessario per la realizzazione della predisposizione di un impianto di aspirazione centralizzata. I kit impiantistici sono fra loro abbinabili al fine di ottenere la quantità di punti presa che si desidera installare. Il kit impiantistico è realizzato con il fine di semplificare al massimo l’acquisto del materiale per la predisposizione dell’impianto. Per impianti su edifici a pianta regolare, è infatti possibileavere a disposizione tutto il materiale con la certezza di poter portare a termine la rete tubiera senza ulteriori aggiunte di materiale impiantistico. Nei kit impiantistici è compreso solo il materiale d’installazione, poichè le prese aspipranti fanno parte del completamento dell’impianto e sono quindi da scegliere a parte. Il kit comprende: 3 controprese RC (cod. 1450.4B); 20 metri di tubo in PVC (cod. 1850.0); 9 curve M/F (cod. 3050.0); 12 curve F/F (cod. 3050.1); 3 deviazioni FF (cod. 4050.1); 9 manicotti (cod. 1150.1); 1 griglia di sfiato (cod. 5050.4); 25 metri di guaina elettrica; 1 barattolo di colla speciale (cod. 9225.1)