AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPSP46CNM00000000 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 38X132 MM VERN - SP46CNM00000000

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPSP46CNM00000000 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 38X132 MM VERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 38 mm

  • Altezza - 132 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072168455

Codice prodotto

TCPSP46CNM00000000

Cod. produttore

SP46CNM00000000

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

38 mm

Altezza:

132 mm

Portella IP54. Alluminio, 38x132 mm