TECNOPALI SRL - TCPFRDA108LZI40BH1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 10800/4 BH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 70 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022598034
Codice prodotto
TCPFRDA108LZI40BH1
Cod. produttore
FRDA108LZI40BH1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
70 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no