TECNOPALI SRL - TCPFRDA078LZI30BF1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 7800/3 BF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 70 mm
Diametro base - 114 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449074866137
Codice prodotto
TCPFRDA078LZI30BF1
Cod. produttore
FRDA078LZI30BF1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
70 mm
Diametro base:
114 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no