TECNOPALI SRL - TCPFRDA068LZI30BG1 PALO RASTREMATO DIRITTO RDI 6800/3 BG - FRDA068LZI30BG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 70 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022597990
Codice prodotto
TCPFRDA068LZI30BG1
Cod. produttore
FRDA068LZI30BG1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
70 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


