TECNOPALI SRL - TCPFCDA108AZI40A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 10800/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022597952
Codice prodotto
TCPFCDA108AZI40A10
Cod. produttore
FCDA108AZI40A10
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no