TECNOPALI SRL - TCPFCDA088AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 8800/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 148 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022597938
Codice prodotto
TCPFCDA088AZI30A10
Cod. produttore
FCDA088AZI30A10
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
148 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no