TECNOPALI SRL - TCPFCDA078AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 7800/3 - FCDA078AZI30A10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 138 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013768330526
Codice prodotto
TCPFCDA078AZI30A10
Cod. produttore
FCDA078AZI30A10
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
138 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


