TECNOPALI SRL - TCPFCDA068AZI30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 6800/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 128 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022597921
Codice prodotto
TCPFCDA068AZI30A10
Cod. produttore
FCDA068AZI30A10
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
128 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no