AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFCDA035API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 3500/3 VERNIC - FCDA035API30A10

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFCDA035API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 3500/3 VERNIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 95 mm

  • Lunghezza complessiva - 3.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072402801

Codice prodotto

TCPFCDA035API30A10

Cod. produttore

FCDA035API30A10

Produttore

TCP

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

95 mm

Lunghezza complessiva:

3.5 m

Colore:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Spessore della parete:

3 mm

A cono:

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

Protezione della base:

Verniciato

Palo conico diretto. Spianatura e taglio della lamiera . Il rotolo di lamiera viene spianato mediante un impianto combinato “raddrizzatrice-spianatrice”, con rifilatura ai bordi per ottenere le adeguate tolleranze dimensionali. Il foglio di lamiera vienesuccessivamente tagliato da una cesoia longitudinale ottenendo due trapezi uguali. formatura tronco-conica . Il trapezio viene sottoposto a formatura a tronco di cono utilizzando presse piegatrici asservite da manipolatori automatici a controllo numerico. 3500/3