TECNOPALI SRL - TCPFATA100LZID0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TDI 1000/70 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Larghezza - 1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8013768330427
Codice prodotto
TCPFATA100LZID0010
Cod. produttore
FATA100LZID0010
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
4
Peso:
10 kg