AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFATA040LZIS0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TSI 400/70 G - FATA040LZIS0010

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFATA040LZIS0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TSI 400/70 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768330410

Codice prodotto

TCPFATA040LZIS0010

Cod. produttore

FATA040LZIS0010

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Larghezza:

400 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

3 kg

Traversa portaproiettore. Utilizzabile solo con i pali ottagonali per impianti sportivi e conici speciali. Su richiesta accessori su misura. Lunghezza: 400mm. N° proiettori: 1 . Peso: 3Kg.