AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LPIS001N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 250 VERNIC - FAPA025LPIS001N

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LPIS001N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 250 VERNIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073213574

Codice prodotto

TCPFAPA025LPIS001N

Cod. produttore

FAPA025LPIS001N

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

250 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Braccio a squadro singolo, PSI250