AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID102N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1500/10 - FAMA150LZID102N

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID102N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1500/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 1500 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075931735

Codice prodotto

TCPFAMA150LZID102N

Cod. produttore

FAMA150LZID102N

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

27 kg

Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 1000mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 27Kg.