AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZID051N MENSOLA DOPPIA MDI 1000/1000/05 - FAMA100LZID051N

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZID051N MENSOLA DOPPIA MDI 1000/1000/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072492574

Codice prodotto

TCPFAMA100LZID051N

Cod. produttore

FAMA100LZID051N

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

1000 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

27 kg

Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1100mm. Alzata braccio: 1100mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 27Kg.