AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPCRL020K00000020 GUAINA TERMOREST. LG. 400 DIAM. 128/188 - CRL020K00000020

TECNOPALI SRL
copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPCRL020K00000020 GUAINA TERMOREST. LG. 400 DIAM. 128/188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Plastificato

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 128 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073117766

Codice prodotto

TCPCRL020K00000020

Cod. produttore

CRL020K00000020

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra inferiore

Materiale:

Altri

Superficie:

Plastificato

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

128 mm

Altezza:

400 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Guiana termoplastica. 128x400 mm