AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000016266 FLESS. 1/2 FF 2000 GAS C/RIV. EN14800 A - 00000016266

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000016266 FLESS. 1/2 FF 2000 GAS C/RIV. EN14800 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058699031661

Codice prodotto

TGS00000016266

Cod. produttore

00000016266

Produttore

TGS

Flessibile per allacciamento cucina rivestito in guaina trasparente • Treccia AISI 304 • EN 10088-1 DIN • Flessibile AISI 316 L • EN 10088-1 DIN 1.4404 • Attacchi: 1/2” AISI 303 • EN 10088-1 DIN 1.4301 • Pressione max: 0,5 bar • Temperatura max: 100° C •NORMA UNI EN 14800