AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000012762 CANALINA BIANCA 90X65 L.2000 MOD. EVA - 00000012762

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000012762 CANALINA BIANCA 90X65 L.2000 MOD. EVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 16 M

EAN

8058699111752

Codice prodotto

TGS00000012762

Cod. produttore

00000012762

Produttore

TGS

Le canaline esteticamente discrete che risolvono con la massima agilità ogni problema di installazione. Le canaline mod. EVA e SONIA vengono fissate alla parete mediante tasselli ad espansione utilizzando le forature predisposte sulla base. I tubi vengono trattenuti alla base mediante appositi supporti di bloccaggio ad inserimento rapido, rimovibili mediante una lieve divaricazione delle pareti. EVA e SONIA sono dotate di un sistema di accessori di copertura nei punti di congiunzione e deviazione nonchè di passaggio a parete. Tutti gli accessori si montano a scatto sul coperchio.Le misure delle sei versioni attualmente disponibili (20x10 mm, 35x30 mm, 65x50 mm, 80x60 mm, 90x65 mm e 125x75 mm) sono state accuratamente calcolate per offrire i seguenti, indiscutibili vantaggi: • Copertura totale con il minimo ingombro • Alloggio perfetto dei tubi scarica-condensa senza sprechi di spazio • Velocità di montaggio, in quanto la compattezza non pregiudica in alcun modo la capacità contenitiva perfetta.