TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9966CF MINI TRASMETT.FM433,92 MHZ 1 CANALE FILA - TE9966CF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004977917
Codice prodotto
TTETE9966CF
Cod. produttore
TE9966CF
Produttore
TTE
Codice TE9966C TE9967C TE9969C MINI TRASMETTITORI 433,92MHz (1CH 2CH 4CH) a comando palmare perMiniricevente F.M. cod.TE9970C. Portata 10?50 metri*.Alimentazione batteria 12Vcc. Frequenza 433,92MHz. Omologati PPTT. Codifica mediante DIP Switch.Codice TE9966CF TE9967CF TE9969CF MINI TRASMETTITORI 433,92MHz (1CH 2CH 4CH) da fondo scatola comandoa retrofrutto filare con pulsante per Miniricevente F.M. cod.TE9970C. Portata 10?50 metri*.Alimentazione batteria 12Vcc. Frequenza 433,92MHz Omologati PPTT. Codifica mediante DIP Switch.Codice TE9970C MINI RICEVENTE F.M. 433,92MHz (1CH) da fondo scatola di ridottissime dimensioni per installazionesu scatole portafrutto standardizzate art. 503 occupandone un solo modulo. Frequenza 433,92MHz.Omologata PPTT.Codifica e selezione canale 1, 2, 3 o 4 mediante DIP Swicth. Contatto privo di tensione C-NA portata 50mA 230Vca .Alimentazione 230Vca 50Hz (a richiesta 12Vca-Vcc o 24Vca-Vcc). Portata 10?50 metri *. Grado di protezione IP20.* = la portata radio varia a seconda di eventuali ostacoli di natura metallica e/o radiodisturbi. Nell?installazione di piu Miniriceventi codiceTE9970C si deve mantenere una distanza tra di loro di almeno un metro per evitare che le frequenze interferiscano tra loro riducendonela portata. Nel comando Wireless di DIMMER con Miniricevente cod. TE9970C, quest?ultima deve essere preferibilmente installata in unascatola 503 diversa da quella del Dimmer per evitare eventuali interferenze radio che ne riducono la portata.


