TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9895N TELECAMERA KEYSTONE WIFI + SMARTAPP KSN - TE9895N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001109861
Codice prodotto
TTETE9895N
Cod. produttore
TE9895N
Produttore
TTE
TELECAMERA SMART APP WiFi Keystone codice TE9895 in un modulo disponibile nei 3 colori per poterle installaresu 54 serie civili mediante i comuni adattatori RJ45. Alimentata con tensione 230Vac non necessita di alimentatoriaggiuntivi ma e semplicemente necessario collegare la tensione di rete 230Vac ai morsetti predisposti. Per poterlavisualizzare da Smartphone e necessario avere una connessione WiFi in 2.4GHz e scaricare l?apposita applicazionegratuita. Tramite l?applicazione sara possibile visualizzare fino a 4 telecamere TE9895 in contemporanea ma sarapossibile visualizzare singolarmente un numero molto piu elevato. Grazie allo slot micro SD e possibile, inserendo unamemoria SD, registrare sia h24 sia solo quando la telecamera percepisce dei movimenti. Nel caso la memoria dellascheda SD venga riempita, in automatico verranno sovrascritti le immagini ed i video piu vecchi. Le immagini ed i videosalvati si potranno visualizzare e scaricare in qualunque momento sul proprio smartphone. La telecamera TE9895inoltre e configurabile tramite IP (che puo essere impostato statico o dinamico) e quindi e possibile abinarla ad altrisistemi di videosorveglianza (registratori NVR, sensori ecc...). La telecamera integrata assicura una risoluzione in altadefinizione, con angolo della lente a 73?, la quale assicura una visualizzazione ampia dell?ambiente circostante ecompleta della persona fisica presente nell?ambiente stesso, anche qualora essa si trovi ad una distanza ravvicinata.


