AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9741 TIMER L.SCALE 10A 230V+INT COLL3 FILI DI - TE9741

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9741 TIMER L.SCALE 10A 230V+INT COLL3 FILI DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070980585

Codice prodotto

TTETE9741

Cod. produttore

TE9741

Produttore

TTE

Codice TE974 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 2 moduli Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac vincolatoalla tensione di alimentazione. Comando a Pulsanti anche di tipo luminoso. Collegamento a tre fili (tipo elettronico) o aquattro fili (3 fili + Neutro (N), intercambiabile con i tradizionali REX elettromeccanici tipo REX + N). Interruttore per LUCEFISSA sul frontale. Regolazione del Tempo da 1 a 20 minuti mediante perno sul frontale. Trovano principalmente impiegonella illuminazione anche a LED di vani scale, corridoi, ingressi, cantine, box e insegne luminose. Tensione di alimentazione230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP20.Codice TE9741 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 2 moduli Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamentoa 3 fili tipo elettronico, che permette di disporre della tensione di rete anche ai piani piu alti dei vani scala ricavabiledai ritorni pulsanti - lampade senza l?ausilio di un quarto filo conduttore. Codice TE9741/2C TEMPORIZZATORI RELE?LUCE SCALE 2 moduli Guida DIN uscita a rele' 5A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili tipo elettronico + ContattoAusiliario NC-C-NA pulito privo di tensione 5A cos?=1 230Vac utilizzato per comandare carichi ausiliari anche con tensionediversa da quella di alimentazione.Codice TE9744 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamentoa 4 fili (3 fili + Neutro (N), quindi intercambiabile con i tradizionali Timer REX elettromeccanici del tipo REX + N).