TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9007 RELE?CREPUSCOL.10A 230V DIN2M LDR(+SONDA - TE9007
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078374157
Codice prodotto
TTETE9007
Cod. produttore
TE9007
Produttore
TTE
Codice TE90 RELE? CREPUSCOLARI DIN 2 o 3 moduli Guida DIN che consentono di attivare un carico quando la luce ambientescende sotto un certo valore impostato sul dispositivo con tempi di ritardo all?accensione 10 sec. e allo spegnimento 30 sec. perprevenire le false commutazioni. Nel frontale i rele' crepuscolari sono dotati di Interruttore a bascula per funzioni Manuale (Lucefissa) e Automatico (Luce comandata dalla Sonda LUX remota), Perno per regolazione LUX, Led rosso acceso a carico attivato.Codice TE9006 RELE? CREPUSCOLARE DIN bipolare uscita a rele' bipolare 8A cos?=1 230Vac con collegamento predisposto inmorsettiera per collegamento interrotto Fase1 (F1) e Neutro1 (N1) del carico. Codice TE9007 RELE? CREPUSCOLARE DIN unipolareuscita a rele' unipolare 10A cos?=1 230Vac con collegamento predisposto in morsettiera per collegamento interrotto Fase1 (F1) del carico.Codice TE9008 RELE? CREPUSCOLARE DIN unipolare con ritardo allo spegnimento regolabile uscita a rele' unipolare 10A cos?=1230Vac con contatto privo di tensione C-NA in morsettiera per collegamento interrotto Fase1 (F1) del carico e Perno per regolazioneTempo di ritardo allo spegnimento.Codice TE9020 RELE? CREPUSCOLARE DIN temporizzato bipolare uscita a rele' bipolare 8A cos?=1 230Vac con collegamento predispostoin morsettiera per collegamento anche interrotto unipolare o bipolare Fase1 (F1) e Neutro1 (N1) del carico anche LED. Dotato di due modalita difunzionamento: MANUALE e AUTOMATICA. Nella funzione Manuale permette di accendere le luci del giardino in ore buie alla chiusura di uncontatto e le spegne dopo un certo numero di minuti regolabili da 2 a 240. Nella funzione Automatica accende ad esempio le luci del negozio odel giardino all?imbrunire e le spegne dopoun certo numero di ore regolabili da 2 minuti a 8 ore e 20 minuti.


