TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8695MB.3 COMMUTATORE ELETTR MANOPOLA 5A 3 POS. KS - TE8695MB.3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000199948
Codice prodotto
TTETE8695MB.3
Cod. produttore
TE8695MB.3
Produttore
TTE
Codice TE8695P COMMUTATORI ELETTRONICI DI VELOCITA? 0-1-2 e 0-1-2-3 da serie civile in versione Keystone concomando a PULSANTI o Wireless per Fan Coil o Ventilatori e Agitatori d?aria a soffitto (quest?ultimi alimentati da un Trasformatorecon secondario a tensione di uscita multipla che ne permette di impostarne alcune velocita fisse selezionabili dal commutatorecodice TE8695P). In questo modo l?impostazione della velocita dei Ventilatori o Agitatori d?aria nelle camere avvienemantenendo perfettamente silenzioso l?apparecchio in quanto non c?e alcun ronzio dovuto al fenomeno della magnetostrizioneche si manifesta nella regolazione a taglio di fase. Cod. TE8695P_.2 provvisto di Pulsante di comando incorporato sulfrontale per la selezione ciclica di: spento 0, velocita 1 (led Blu acceso) e velocita 2 (led Rosso acceso). Cod. TE8695P_.3provvisto di Pulsante di comando incorporato sul frontale per la selezione ciclica di: spento 0, velocita 1 (led Blu acceso),velocita 2 (led Verde acceso) e velocita 3 (led Rosso acceso). Comando remoto mediante pulsanti NA o Wireless con radiocomandocod. TE9966C e Mini Ricevente F.M. cod. TE9970C. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Gradodi protezione IP20. Uscita a rele' contatto pulito 5A cos?=1 230Vca. In mancanza della tensione di alimentazione mantiene lamemoria dell?ultima velocita impostata. L?abbinamento del COMMUTATORE ELETTRONICO DI VELOCITA? PER FAN COILcod. TE8695P con il nostro TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO cod.TE9695_NTC provvisto di selezione estate - invernopermette di controllare nella sua interezza il ciclo di funzionamento in automatico di ogni fan coil sia in periodo di riscaldamento(inverno) che in periodo di raffrescamento (estate)


