AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8041 VEL MFASE LED+RES+IND 4(6)KVA 230V(400V) - TE8041

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8041 VEL MFASE LED+RES+IND 4(6)KVA 230V(400V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074558551

Codice prodotto

TTETE8041

Cod. produttore

TE8041

Produttore

TTE

Codice TE8032 TE8047 REGOLATORI DI TENSIONE monofase professionali con tecnologia a SCR a taglio di fase perla regolazione di carichi resistivi del tipo lampade alogene o resistenze industriali e induttivi come trasformatori meccanicicon resistenze industriali, termoresistenze e lampade alogene in Bassa Tensione collegate in uscita ai trasformatori. Particolarmenteadatti per la regolazione della velocita di motori a induzione impiegati per ELETTROVENTILATORI APALE, ASSIALI O CENTRIFUGHI, ASPIRATORI, AGITATORI D?ARIA INDUSTRIALI che devono lavorare a ciclo continuocome cucine industriali e tira camini aventi le pale collegate in asse al motore di potenza singola non superiore ad 1Hp.Controllo della velocita di motori normali a collettore per utensilerie, vibratori, maschiatrici ecc. Comando tramite potenziometrorotativo 10KAohm (fornito) o segnale analogico attivo 0?10Vcc. Alimentazione 230Vca (F-N) o 400Vca(F-F)50/60Hz. Provvisti di Trimmer a cacciavite per l'impostazione del livello di tensione Minima e Massima + rampa di accensione- spegnimento. Su richiesta tensione di alimentazione 110Vac 50/60Hz. A seconda della tipologia di carico comandatosono prescritti i relativi Filtri RFI