AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7642PP RELE PP LED ALOG. ELET. 2500W 230VAC F/ - TE7642PP

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7642PP RELE PP LED ALOG. ELET. 2500W 230VAC F/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000550183

Codice prodotto

TTETE7642PP

Cod. produttore

TE7642PP

Produttore

TTE

Codice TE7642PP RELE? PASSO PASSO elettronico 16A cos?=1 (2500W) 230Vca da Fondo Scatola e retro tappoLa tecnologia ZERO CROSSING adottata garantisce una minore usura del contatto e un minore impatto sul carico.Comanda carichi resistivi, induttivi e LED Max 2500W 230Vca secondo Tabella allegata.Pulsanti di comando riferibili sia alla Fase (F) che al Neutro (N) 230Vac, Max 12 pulsanti luminosi ( 1 mA) con schemadi collegamento a 3 fili o a 4 fili.Funzioni Timer regolazione del tempo da 12sec. a10 min.con piccolo cacciavite a taglio.Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Protezione IP20. Dimensioni 50 x 32 x 18mm.