TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7641WF1 RELE?PASSO PASSO 1X10A 230V PUSH+WIFI - TE7641WF1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000005690
Codice prodotto
TTETE7641WF1
Cod. produttore
TE7641WF1
Produttore
TTE
Codice TE7641WF1 RELE? PASSO PASSO elettronico a 1 canale 10A cos?=1 230Vca da Fondo Scatola con comandomediante Interruttori, Deviatori o Invertitori e Smart APP WiFi. Il comando del rele' passo passo WiFi puo avvenireanche con pulsanti se interfacciati con un rele' passo passo codice TE7642. I comandi vanno collegati su uno dei dueingressi I1 inviando la Fase (F) di alimentazione 230Vac. Alla chiusura di un qualsiasi comando Interruttore, Deviatore,Invertitore o Pulsanti con rele' passo passo TE7642, il rele' passo passo WiFi si abilita attivando il carico. Alla riapertura diun qualsiasi comando il rele' passo passo WiFi si disabilita spegnendo il carico. Lo spegnimento o l?attivazione del caricopuo avvenire in qualsiasi momento o in qualsiasi situazione di comandi manuali aperti o chiusi mediante Smartphone APPWiFi. Installato e alimentato per la prima volta il rele' passo passo WiFi si predispone in modalita di abbinamento per laconfigurazione con lo Smartphone APP WiFi e lo si vede dal continuo lampeggio del LED posto sul rele' WiFi. In mancanzadi configurazione il LED continua a lampeggiare ma in ogni caso il rele' WiFi mantiene il suo regolare funzionamento concomando manuale. Alimentato il rele' WiFi, se il LED esegue un solo lampeggio, significa che non e in modalita di abbinamentoper la configurazione. Per portarlo in questa modalita si devono ripetere velocemente per 5 volte consecutiveoperazioni di accensione e spegnimento mediante il comando manuale filare. E? opportuno ricordare che durante ilnormale funzionamento e bene non ripetere inavvertitamente per piu di 5 volte in successione comandi manualiperche il rele' WiFi si resetta ritornando in modalita di abbinamento. Il rele' passo passo codice TE7641WF1 comandacarichi LED, resistivi e induttivi Max 800W 230Vca come da Tabella sopra figurata.Alimentazione 230Vac 50Hz. Protezione IP20. Isolamento classe 2. Dimensioni con supporto di fissaggio a parete o guidaDIN 50 x 46 x 22mm, dimensioni senza supporto di fissaggio 46 x 46 x 18mm.


