TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE76362F DIMMER LED F/SCAT.0?80W 230V COLL.2 FILI - TE76362F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000500836
Codice prodotto
TTETE76362F
Cod. produttore
TE76362F
Produttore
TTE
Codice TE76362F DIMMER LED con tecnologia MOSFET PROGRAMMABILE e collegamento seriale senza Neutro a 2 Filipiu Pulsanti per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Leading edge come: Lampadea LED 230Vac e STRIP LED 230Vac, Moduli Acrich LED 230Vac, carichi resistivi e alogene 230Vac, e corpi illuminanti dichiaratidimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti olampade a LED BT e alogene BT(meglio se dimmerabili), lampade a LED 230Vac e STRIP LED 230Vac, Moduli Acrich LED230Vac, carichi resistivi e alogene 230Vac. Nella regolazione di STRIP LED dimmerabili 230Vac e Trasformatori elettronicidimmerabili e indispensabile collegare sempreil Compensatore di correnti parassite cod. TE0698 come da schema sopraindicato. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferibili tutti alla Fase (F), (di tipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie)o tramite PULSANTI TOUCH e con Telecomando FM. Programmazione della tipologia di carico mediante Trimmer a cacciavite posto sulfrontale che viene utilizzato anche per la regolazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Possibilita di abilitare o disabilitare la funzioneMemoria dell'ultimo livello di luminosita programmabile mediante apposito selettore. Dopo aver installato il dispositivo e controllatoaccuratamente il suo collegamento procedere all?accensione, allo spegnimento e alla regolazione della luminosita del carico collegato.Trattandosi di un collegamento semplificato seriale a 2 Fili + comando Pulsanti e possibile che il carico LED qualora spentopossa mantenere una leggera luminescenza. Per eliminarla si deve installare un Compensatore di correnti parassite cod. TE0698collegato in parallelo al Carico come nello schema sopra riportato. Installazione da fondo scatola. Alimentazione 230Vca 50Hz. Gradodi protezione IP20.


