TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66716B PIEDIMMER LED RES CFL DIM SLI.4-100W 230 - TE66716B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000089119
Codice prodotto
TTETE66716B
Cod. produttore
TE66716B
Produttore
TTE
Codice TE667 PIEDIMMER LED programmabile con tecnologia MOSFET a taglio di fase per la regolazione mediante il piede di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Leading edge come Lampade a LED, Moduli Acrich LED, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti o lampade a LED e alogene in B.T. (meglio se dimmerabili), Trasformatori elettronici (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED), con faretti e lampade a LED BT o alogene BT in B.T.(meglio se dichiarate dimmerabili), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET, Carichi resistivi e alogene e corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come Trasformatori elettronici dimmerabili (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED), con faretti o lampade a LED BT e alogene BT in B.T.(meglio se dichiarate dimmerabili), Lampade a LED, Moduli Acrich LED, Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Trailing edge, Carichi resistivi e alogene. Programmazione della tipologia di carico mediante due DIP Switch. Trimmer a cacciavite per la regolazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Fusibile interno di protezione. Codici TE66716_ PIEDIMMER a Slitta: Regolazione con il piede sulla manopola a slitta incorporata al Piedimmer. Facendo scorrere in avanti la slitta si aumenta la luminosita della luce e viceversa facendola scorrere all?indietro la si diminuisce. Una leggera pressione del piede sulla sagomatura anteriore del Piedimmer accende e spegne la luce alla luminosita prefissata dalla manopola. Cod. TE66726_ PIEDIMMER a Pulsante: regolazione tramite pulsante incorporato sul Piedimmer. Con una breve pressione delpiede sulla sagomatura anteriore del Piedimmer si accende e si spegne la luce, con una pressione prolungata si regola la luce dal minimo al massimo e viceversa in rampa. Possibilita di abilitare o disabilitare la funzione Memoria dell'ultimo livello di luminosita regolata. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.di protezione IP20.


