TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE55095GL DIMMER PULS.LED DIM 4-100W/230V KSG+L - TE55095GL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002660996
Codice prodotto
TTETE55095GL
Cod. produttore
TE55095GL
Produttore
TTE
Codice TE550 DIMMER LED 230Vac dimmerabili con tecnologia MOSFET da serie civile in versione Keystone con comando a PULSANTE e pulsanti remoti anche wireless, per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Leading edgecome Lampade a LED 230Vac, Moduli Acriche LED, STRIP LED 230Vac, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti e lampade a LED, in Bassa Tensione (meglio se dimmerabili) a pieno carico e linea B.T. max 10 m, Alimentatori CV STRIP LED TRI e Drivers CC Corrente Costante LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Trailing edge 4?300W 230Vac, carichi resistivi e alogene. Regolazione tramite PULSANTE INCORPORATO e PULSANTI REMOTI NA riferibili alla Fase (F) o al Neutro (N), (pulsanti luminosi solo se alimentate direttamente le spie luminose). Con una breve pressione sui pulsanti di comando si ottiene l?accensione e lo spegnimento delle luci, mentre con una pressione prolungata si avra la regolazione della luminosita. Da spento, con una pressione prolungata, si ottiene l?accensione graduale dalla minima luminosita ed al rilascio si fissa la luminosita desiderata. Accensione e spegnimento avvengono in rampa per allungare la vita delle lampadine. Possibilita di abilitare o disabilitare la funzione Memoria dell'ultimo livellodi luminosita regolata. Trimmer a cacciavite per l?impostazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Possibilita di funzionamento come RELE? passo-passo statico silenzioso. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.


