AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESYN110PE DIMMER SLED SYN 12-24-48V 10A PUSH/ENC/0 - SYN110PE

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESYN110PE DIMMER SLED SYN 12-24-48V 10A PUSH/ENC/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003365692

Codice prodotto

TTESYN110PE

Cod. produttore

SYN110PE

Produttore

TTE

Dimmer STRIP LED monocolore 12-24-36-48Vcc 10A (120-240-360-480W) codice SYN110PE con tecnologia Digitale PWM Multicomando in grado di riconoscere 6 tipi di comando: ENCODER Digitale, PUSH, Segnale di protocollo 0/1-10Vcc, Potenziometro 5KA, Segnale PWM Open collector e Segnale PWM. Unico nel suo genere e stato da noi Brevettato perche puo essere comandato da piu punti anche da locali diversi con piu Manopole grazie a frutti da serie civile in versione keystone ENCODER Digitali che ne permettono il comando in accensione, spegnimento e regolazione della luminosita con Memoria di funzionamento e Memoria di stato, quest?ultima in grado di mantenere il valore di luminosita prescelta anche alla mancanza ed al ritorno della tensione di alimentazione di rete 230Vac del sistema. Nel comando del Dimmer il tipo di controllo della luminosita delle STRIP LED monocolore collegate puo essere programmato come saliscendi con la ricerca del Massimo e del Minimo valore di luminosita, oppure saliscendi ciclico in Rampa regolabile da 1 a 20 sec. ad esempio a scopi decorativi o addobbi natalizi. Provvisto di un doppio Dip Switch DSW puo essere programmato in una delle 6 possibilita di comando sopraindicate sia nella versione MASTER per uso singolo che MULTI MASTER sincronizzati e sia nella versione MASTER + SLAVE in grado di poter cosi espandere all?infinito le sue potenzialita di controllo Sincronizzato per la regolazione delle STRIP LED monocolore. Nel sistema Master Slave la sincronizzazione dei vari Dimmer Slave con il comando imposto dal Dimmer Master si ottiene mediante il collegamento delle varie unita con due fili: un filo di potenziale negativo ed un filo di Sincronismo SYN estendibili fino ad una distanza max di 200 metri. Un primo Trimmer TM permette di impostare sul Dimmer programmato Master la regolazione della Minima luminosita antisfarfallio dei LED da 0 al 20% del valore massimo. Un secondo Trimmer TR permette di regolare la Rampa di accensione e spegnimento sul Dimmer programmato Master da 1 a 20 sec. delle STRIP LED collegate e comandate nel ciclo di accensione e di spegnimento con pulsanti o contatto NA di un Rele mantenuti chiusi. Il ciclo di accensione o di spegnimento comandato con un CLICK dei Pulsanti estensori avviene sempre in Rampa fissa di 4 secondi sia dal minimo al massimo che viceversa. Questi due Trimmer agiscono solo sul Dimmer programmato Master e non su quelli programmati Dimmer Slave i quali andranno a sincronizzarsi alle impostazioni del DIMMER Master per una omogenea risposta sia nei comandi che nei livelli di luminosita di tutte le STRIP LED cosi collegate.