TECHNO SRL - TLHTHS.394.A3A JOINT PAN 3P SCREWLESS BLACK M20 IP66/67 - THS.394.A3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Lunghezza - 59.8 mm
Profondità - 30 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
8057457099561
Codice prodotto
TLHTHS.394.A3A
Cod. produttore
THS.394.A3A
Produttore
TLH
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
59.8 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
IK08
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).


