AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHS.393.A4E.R KIT MINI-CON LIN SCREWLESS 4P IP66/68 - THS.393.A4E.R

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHS.393.A4E.R KIT MINI-CON LIN SCREWLESS 4P IP66/68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 23 mm

  • Lunghezza - 117 mm

  • Profondità - 23 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457099394

Codice prodotto

TLHTHS.393.A4E.R

Cod. produttore

THS.393.A4E.R

Produttore

TLH

Larghezza:

23 mm

Lunghezza:

117 mm

Profondità:

23 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9005

Resistenza agli urti:

IK08

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).