TECHNO SRL - TLHTHR.400.S4E KIT CONN. I 4P 6SQMM SCREW D11-20 IP68 - THR.400.S4E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 750 V
Corrente nominale - 41 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090391
Codice prodotto
TLHTHR.400.S4E
Cod. produttore
THR.400.S4E
Produttore
TLH
Tensione nominale:
750 V
Corrente nominale:
41 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
11...20 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
130 mm


