TECHNO SRL - TLHTHR.112.A3A KIT CONNECTOR 3P PIERCING SCREW-CRIMP IP - THR.112.A3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connessioni - 3
Corrente nominale - 17.5 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Nero
Con levette di blocco / sblocco - no
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090254
Codice prodotto
TLHTHR.112.A3A
Cod. produttore
THR.112.A3A
Produttore
TLH
Numero di connessioni:
3
Corrente nominale:
17.5 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Nero
Con levette di blocco / sblocco:
no
Tensione nominale:
450 V
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Trasparente:
no


