TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1N.R KIT CONNECTOR I 3P SCREW D8-17 IP68 - THB.400.D1N.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090094
Codice prodotto
TLHTHB.400.D1N.R
Cod. produttore
THB.400.D1N.R
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
8...17 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
130 mm


