TECHNO SRL - TLHTHB.392.A4B MINI-DISTRIBUTOR 3WAYS 4P SCREW D7-12 IP - THB.392.A4B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 82 mm
Lunghezza - 28 mm
Profondità - 53.3 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8057457097536
Codice prodotto
TLHTHB.392.A4B
Cod. produttore
THB.392.A4B
Produttore
TLH
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
28 mm
Profondità:
53.3 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
IK07
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).


