AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.391.B3A MINI CONNECT PANEL 3P SCREW D7-12 IP68 N

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.391.B3A MINI CONNECT PANEL 3P SCREW D7-12 IP68 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 23 mm

  • Lunghezza - 58 mm

  • Profondità - 23 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457093941

Codice prodotto

TLHTHB.391.B3A

Cod. produttore

THB.391.B3A

Produttore

TLH

Larghezza:

23 mm

Lunghezza:

58 mm

Profondità:

23 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9005

Resistenza agli urti:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).