TECHNO SRL - TLHTHB.391.A4A.R KIT MINI-CONNECTOR 4P SCREW D6-12 IP68 - THB.391.A4A.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090001
Codice prodotto
TLHTHB.391.A4A.R
Cod. produttore
THB.391.A4A.R
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
5...12 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
68 mm


