AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.387.B4A.L MINI-CONNECTOR SOCKET 4P SCREW D7-13,5 I - THB.387.B4A.L

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.387.B4A.L MINI-CONNECTOR SOCKET 4P SCREW D7-13,5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 450 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457093187

Codice prodotto

TLHTHB.387.B4A.L

Cod. produttore

THB.387.B4A.L

Produttore

TLH

Tensione nominale:

450 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Diametro del cavo:

7...13 mm

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

113 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.