TECHNO SRL - TLHTHB.387.A4A MINI-CONNECTOR PLUG 4P SCREW D7-12 IP68 - THB.387.A4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457093071
Codice prodotto
TLHTHB.387.A4A
Cod. produttore
THB.387.A4A
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
7...12 mm
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
85 mm


