TECHNO SRL - TLHTHB.381.A2A.R KIT MICRO-CONNECT PLUG-SOCKET 2P SCREW I - THB.381.A2A.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP68
Collegamento - Connessione con morsetto a vite / molla
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090131
Codice prodotto
TLHTHB.381.A2A.R
Cod. produttore
THB.381.A2A.R
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP68
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
3...8 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
90 mm