TECHNO SRL - TLHTHB.029.A1A CURRENT DISTRIBUTOR 3+3P SCREW IP00 - THB.029.A1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP00
Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T
Confezione
400 PZ
EAN
8057457092319
Codice prodotto
TLHTHB.029.A1A
Cod. produttore
THB.029.A1A
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di distributore / derivatore:
Connettore a T
Numero di ingressi:
3
Numero di uscite:
6
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Marrone
Colore dell'adattatore separato:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
125 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
85 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Lunghezza:
20.6 mm
Altezza:
38.5 mm
Larghezza:
20.6 mm
Tipo di comando integrato:
Altri
Possibilità di fissaggio:
Con adattatore separato