TECHNO FIRE AND SECU - TE2808610.10 MODULO DI INTERFACCIA ESSERBUSR 12 USCIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003640720
Codice prodotto
TE2808610.10
Cod. produttore
808610.10
Produttore
TE2
Il transponder funziona come dispositivo ad anello sulla linea primaria multifunzionale. Con il modulo a 12 relè, è possibile espandere il numero di zone di controllo per unità di controllo. A seconda dell'unità di controllo, può essere integrata o utilizzata con rilevatori antincendio in funzionamento misto. Il transponder può essere ampliato opzionalmente aggiungendo la scheda isolante aggiuntiva Codice 788612. Alimentazione in tensione transponder : tramite la linea primaria multifunzionale. Il transponder può essere cablato con una tensione di commutazione esterna di 12 V CC o 24 V CC per i relè da K1 a K12. L'alimentazione di tensione esterna del transponder può essere programmata per essere monitorata nei dati del cliente nella modalità operativa. Nella modalità di funzionamento "flottante"non è necessaria alcuna tensione di commutazione esterna dei relè. 11 relè sono liberamente programmabili. La lunghezza massima della linea dal transponder al dispositivo esterno è fino a 1000 m.Tensione di esercizio 10 ... 28 V CC Corrente di riposo @ 19 V CC circa 250 μA Consumo di corrente @ 12 V CC circa 3 mA Relè di carico a contatto 30 V DC / 1 A (max. 3 A per transponder) Temperatura ambiente -10 °C ... 50 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % Tipo di protezione IP 40 (con custodia) Peso circa 110 g Dimensioni L: 150 mm A: 82 mm P: 20 mm Dichiarazione di prestazione DoP-20611130701