TECHNO FIRE AND SECU - TE2802371 RIVELATORE OTTICO DI FUMO IQ8QUAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003640522
Codice prodotto
TE2802371
Cod. produttore
802371
Produttore
TE2
Rivelatore ottico di fumo che funziona utilizzando il principio della diffusione della luce per garantire un rilevamento sicuro e precoce dell'incendio. Risponde bene agli incendi a combustione lenta e senza fiamma. Rivelatore antincendio intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest automatico delle funzioni, modalità di guasto della CPU, memoria dei dati di allarme e operativi, indicatore di allarme, soft-addressing e indicazione di funzionamento. Il rilevatore è dotato di un isolatore integrato. È possibile collegare un indicatore remoto.Dati tecnici comuni: Tensione di esercizio 8 ... 42 V CC Corrente di riposo @ 19 V CC 50 μA Corrente di riposo @ batteria FACP circa 280 μA Corrente di allarme senza barriera di comunicazione 18 mA Area da monitorare 110 Metri quadrati Altezza da monitorare 12 m sopra il livello del mare Velocità dell'aria 0 m/s ... 25,4 m/s Temperatura di applicazione -20 °C ... 72 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % Tipo di protezione IP 40 con base, fino a IP 43 con base e opzione Materiale Plastica ABS Colore bianco, simile a RAL 9010 Peso circa 110 g Specifiche del rivelatore EN 54-7 /-17:2005 Dimensioni Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm incl. base) Dichiarazione di prestazione DoP-20104130701