AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT5543/9710 LEDTV 108cm FHD 2xT2CS SmartTV USBcl. E

copiacopia
Technisat - TCT5543/9710 LEDTV 108cm FHD 2xT2CS SmartTV USBcl. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 108 cm

  • Risoluzione - Full HD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588437104

Codice prodotto

TCT5543/9710

Cod. produttore

5543/9710

Produttore

TCT

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

108 cm

Risoluzione:

Full HD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

43 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Titanio

Con lettore DVD:

no

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

8.1 kg

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

E