AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT4586/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

copiacopia
Technisat - TCT4586/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita audio analogica -

  • Uscita audio digitale, coassiale -

  • Uscita audio digitale, ottica - no

  • Numero di connessioni Scart - 0

  • Con OSD (On Screen Display) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588860179

Codice prodotto

TCT4586/4717

Cod. produttore

4586/4717

Produttore

TCT

Uscita audio analogica:

Uscita audio digitale, coassiale:

Uscita audio digitale, ottica:

no

Numero di connessioni Scart:

0

Con OSD (On Screen Display):

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

9999

Selettore radio / TV:

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

Numero di interfacce CI (Common Interface):

1

CA (Accesso Condizionato) integrato:

Conax

Compatibile HDTV (alta definizione):

Colore:

Nero

Display:

Display a 7 segmenti

Uscita S-VHS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no