Technisat - TCT2021/2787 TV-TischfuA f. 32 - 55'' VESA:400x400 b - 2021/2787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005493768
Codice prodotto
TCT2021/2787
Cod. produttore
2021/2787
Produttore
TCT
Die Standfu?e von TV-Geraten sind in der Regel nicht sehr hoch. Der Fernsehbildschirm hat nur wenige Zentimeter Abstand zur Stellflache. Wenn Sie das TV-Gerat auf ein modernes, niedriges TV-Mobel stellen, ist der Bildschirm mitunter zu tief fur Ihre Sitzposition. Die Alternative: Den Fernseher direkt auf optimaler Hohe an die Wand hangen. Das wiederum fuhrt zu unschonen Bohrlochern in der Wand, die man sich gerade in Mietwohnungen oftmals ersparen mochte. Unsere Losung ohne das Bohren von Lochern ist derUniversal TV-Tischfu?. Der Tischfu? ist geeignet fur TV-Gerate oder Monitore mit Bildschirmdiagonalen von 32 bis 55 Zoll und einer VESA-Norm bis 400 x 400 mm. Dabei darf der Fernseher bis zu 30 kg wiegen ? der Tischfu? halt ihn ganz sicher. Als stabiler Sockel dient ein gro?er Glasboden aus ESG-Sicherheitsglas. Der sorgt nicht nur fur festen und sicheren Stand, sondern sieht am Aufstellort auch blendend aus. Vier Gummipads auf der Unterseite schutzen Ihr TV-Mobel vor Kratzern und verbessern die Rutschfestigkeit des Tischfu?es samt Fernseher. Uber die Hohenverstellung von bis zu 10 cm lasst sich der Tischfu? auf Ihre optimale Sitzhohe anpassen. Die TV-Kabel konnen elegant auf der Ruckseite des Standers verstaut werden. So bleibt auf dem TV-Mobel alles ordentlich und aufgeraumt.


