AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT2020/2765 TV-Wandhalterung 32-50'' max.25kg neig-/

copiacopia
Technisat - TCT2020/2765 TV-Wandhalterung 32-50'' max.25kg neig-/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Televisore

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 430 mm

  • Angolo di inclinazione - -2...12 °

  • Carico ammissibile - 25 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588227651

Codice prodotto

TCT2020/2765

Cod. produttore

2020/2765

Produttore

TCT

Adatto per:

Televisore

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

430 mm

Angolo di inclinazione:

-2...12 °

Carico ammissibile:

25 kg

Colore:

Nero

Altezza:

440 mm

Profondità:

72...72 mm