AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT1733/2195 Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB ws - 1733/2195

copiacopia
Technisat - TCT1733/2195 Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 33 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

  • Con supporto per palo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588731950

Codice prodotto

TCT1733/2195

Cod. produttore

1733/2195

Produttore

TCT

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

33 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Figura di rumore:

0.9 dB