AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT1003/9128 KopfhArer Funk kabellos 350mAh Akku ws

copiacopia
Technisat - TCT1003/9128 KopfhArer Funk kabellos 350mAh Akku ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiocomando

  • Tipo di costruzione - Cuffie condotto uditivo

  • Colore - Bianco

  • Tono di qualità - Stereo

  • Auricolari mono - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588391284

Codice prodotto

TCT1003/9128

Cod. produttore

1003/9128

Produttore

TCT

Modello:

Radiocomando

Tipo di costruzione:

Cuffie condotto uditivo

Colore:

Bianco

Tono di qualità:

Stereo

Auricolari mono:

no

Peso:

64 g